Toggle navigation Meny - Värmefläktar

Värmefläktar

Byggfläkt och kupévärmare

Med vårt kompletta utbud av värmefläkt ofta benämnd byggfläkt är vi säkra på att du hittar just det du behöver för att värma upp önskat utrymme. Våra fläktar finns i olika varianter från 2-9 KW. Mycket behändiga och med låg ljudnivå. Flera av dem kan enkelt hängas upp på väggen när du vill ha golytan fri. Här hittar du även vår kupévärmare utrustad med keramiskt element för exempelvis bilen, båten, husvagnen eller stugan. Så oavsett om du söker en portabel byggfläkt, den tystaste värmefläkten eller en mer kraftfull variant för bygget så finns produkterna samlade här.


Alla produkter
Laddar in produkter

Filtrera produkter

Filter
Höjd (mm)
300 350 360 370 430 490

Klicka för att visa fler
Alla produkter är inlästa