Rörpinnar FRP

  • DIN 1481
  • ISO 8752
  • Fjäderstål
  • Obehandlad OBH
Börja ditt köp här
Rörpinnar FRP

Obs: Borrhålets diameter är samma som den nominella diametern (tolerans 12 H).
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
  • Överdimensionerade 0.2-0.5 mm jämfört med den nominella diametern, garanterar en säker montering
  • Fasade ändar förenklar montering
  • Rörpinnen kan drivas ut igen utan att ta skada

Användningsområde

Fjädrande rörpinnar, samma användningsområden som för räffelpinnar. Används som skruv/bult främst där höga skjuvkrafter inträffar. Belastningen på skruvar/bultar minskar - detta gör att mindre storlekar på skruvar/bultar kan användas.
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
Krom 6 fri Ja
RoHS-kompatibel Ja
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad