Toggle navigation Meny - Maskinskruvar, cylindriska

Maskinskruvar, cylindriska


Alla produkter
Laddar in produkter

Filtrera produkter

Filter
Materialkvalitet
10.9 draghållfasthet min. 1000n/mm² 12.9 draghållfasthet min. 1200 n/mm² 4.8 draghållfasthet min. 400 n/mm² 8.8 draghållfasthet min. 800 n/mm² alloy klass-70 draghållfasthet min 700n/mm² klass-80 draghållfasthet min 800n/mm²

DIN-standard
DIN 7984 DIN 84 DIN 912

Material
rostfritt stål a2 rostfritt syrafast stål a4 stål

ISO-standard
ISO 14579 ISO 14580 ISO 4017 ISO 4762

Ytbehandling
Förzinkad FZB (A2K) Förzinkning FZY (A2C) Obehandlad OBH Zink-Nickel Svart (ZNBHL)

Längd (mm)
10 100 102 105 110 114 115 12 120 125 127 13 130 135 14 140 145 15 150 155 16 160 165 170 175 18 180 185 19 190 195 2 20 200 205 210 22 220 230 240 25 250 260 270 28 280 290 3 30 300 305 310 32 320 335 340 35 350 360 38 380 4 40 400 410 420 430 440 45 450 460 5 50 500 51 520 540 55 555 57 580 6 60 64 65 680 70 75 76 8 80 85 89 90 95

Nyckelvidd (mm)
10 13 16 24 8

Stigning (mm)
0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,7 0,75 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

Utv. gängdiameter (mm)
M1,4 M1,6 M10 M12 M14 M16 M18 M2 M2,5 M20 M22 M24 M27 M3 M30 M33 M36 M4 M42 M48 M5 M56 M6 M64 M8

Klicka för att visa fler
Alla produkter är inlästa