Toggle navigation Meny - Maskinskruvar, försänkta

Maskinskruvar, försänkta


Alla produkter
Laddar in produkter

Filtrera produkter

Filter
Materialkvalitet
08.8 draghållfasthet min. 800 n/mm², fästelement med nedsatt hållfasthetsklass 10.9 draghållfasthet min. 1000n/mm² 4.8 draghållfasthet min. 400 n/mm² 8.8 draghållfasthet min. 800 n/mm² klass-70 draghållfasthet min 700n/mm²

DIN-standard
DIN 7991 DIN 965

Ytbehandling
Förzinkad FZB (A2K) Obehandlad OBH Zinc plated Zink-Nickel Svart (ZNBHL)

ISO-standard
ISO 10642 ISO 14581

Material
rostfritt stål a2 rostfritt syrafast stål a4 stål

Längd (mm)
10 100 110 115 12 120 130 14 140 150 16 160 18 180 20 200 22 220 25 250 28 30 35 4 40 45 5 50 55 6 60 65 67 7 70 75 8 80 85 90 95

Stigning (mm)
0,4 0,45 0,5 0,6 0,7 0,8 0.5 0.7 0.8 1 1,25 1,5 1,75 1.25 1.5 1.75 2 2,5 3

Utv. gängdiameter (mm)
10 2,5 3 4 5 6 8 M10 M12 M14 M16 M18 M2 M2,5 M20 M24 M3 M4 M5 M6 M8

Klicka för att visa fler
Alla produkter är inlästa