Toggle navigation Meny - Bromskopplingar

Bromskopplingar

Här har vi samlat vårt sortiment av bromskopplingar. Mängder av varianter, både enstaka och i hela sortimentssatser. Allt för att du ska hitta det du söker. Här hittar du även de nipplar och plugg du kan tänkas behöva till dina bromskopplingar.


Alla produkter
Laddar in produkter

Filtrera produkter

Filter
DIN-standard
DIN 2353 DIN 3861 DIN 3870 DIN 74292 DIN 74304 DIN 74326 DIN 7604

Ytbehandling
Förzinkad FZB (A2K)

Material
stål

Diameter (mm)
4 6 8 9 Slangdiameter 11 Slangdiameter 13

Längd (mm)
19 35 39 40 42 43 46 60

Nyckelvidd (mm)
22 27

Totallängd (mm)
16,5 36 37 38 39 41 45 50 70

Klicka för att visa fler
Alla produkter är inlästa