Mymätare

Mäter tjockleken på ytbeläggningar

Börja ditt köp här
Mymätare
Mymätare
Mymätare
Mymätare
Mymätare
Mymätare
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
Kan ej användas på plastytor Minsta mätningsyta 10 x 10 mm. Minsta kurvradie, konvex 5 mm och konkav 25 mm
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
  • Mätområde (Fe/N Fe) 0-3000µm
  • Mätnoggrannhet ±2µm(+3% av värde)
  • Säker mätning utan kalibrering
  • Användbar för stål och icke magnetiska metaller som ex. zink, alu, koppar, etc.
  • Enhandsgrepp med multifunktionsknapp
  • Automatiskt av/på
  • Avger signal vid start av mätning
  • LCD Display med belysning, mätningsvärde, batteristatus och mätningsenhet

Produktbeskrivning

Elektronisk torrfilmsmätare med hög precision och stort mätområde. Snabb mätning utan kalibrering mellan varje mätning. Används för att upptäcka tidigare omlackeringar och skadereparationer ex. områden med spackel eller för att utföra egenkontroll av skikttjocklekar vid lackeringsarbeten. Känner själv av om underlaget är av stål eller ickejärnmetaller. Även lämplig inom industrilackering där skikttjocklekar är avgörande för korrosionsskyddet.
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
Infosidor

 
 

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Rekommenderade produkter