Verktygsset för vagn

Hylsor, Spärrskaft, m.m. - 124 delar

Börja ditt köp här
Verktygsset för vagn
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Verktygsset för vagn
Verktygsset för vagn
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Verktygsset för vagn
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
Grundset med verktyg för verktygsvagnar med lådor. Skumplastinsatserna kan läggas i vilken ordning som helst i lådorna, helt utifrån behov och önskemål. Fyller tre till fyra lådor beroende av vagnsmodell.
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
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Innehåll i skumplastinsats: 1/4" hylsor: 4-14 mm (12 st), 1/4" bits: PH1,2,3, Spår 0,8x55mm, Insex 3-6 mm, TX10, 15, 20, 25, 30, 40, Bitshållare 1/4", Skruvmejsel 1/4", Förlängare: 100, 150 mm, Universalknut 1/4", Spärrskaft 1/4", 1/2" hylsor: 10-22, 24, 26, 27, 28, 30 och 32 mm (19 st), Förlängare: 250, 125 mm, Universalknut 1/2", Spärrskaft 1/2", Skruvmejslar med genomgående 6-kantsklinga: Spår 0,6x3,5 - 0,8x4,5 - 1,2x7,0 - 1,6x9,0 mm, PH1 och 2, Stubbmejslar: PH1 och 2 (ej genomgående klinga), TX mejslar med hål: TX10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, Insexnyckelsats mm, Polygrip 250 mm, Avbitare 160 mm, Kombitång 180 mm, Spetstång 210 mm, Svetstång, Blocknycklar 6-22 mm (17 st), Seegerringstänger 19-60 mm, 2 st raka och 2 st 90°, Bladmått, Dorn (koniska) Ø 1, 2, 3 och 4 mm, Körnare 120 mm, Dorn med styrtapp 180 mm, Dorn (cylindriska) Ø 2, 3, 4, 5, 6 och 8 mm, Trekantig huggmejsel 125 mm, Huggmejsel 125 mm, Penhammare - levereras utan skumplastinsats, Studsfri hammare - levereras utan skumplastinsats, Bågfil - levereras utan skumplastinsats