Avisningsspray

Börja ditt köp här
Avisningsspray
Avisningsspray
Avisningsspray
Avisningsspray

GHS02 GHS08
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
  • Skonsam mot lacker, gummi och plaster
  • AOX- och silikonfri
  • Metanolfri
  • Behaglig citrondoft

Produktbeskrivning

Tar snabbt och effektivt bort is och frost på vindrutor. Mycket effektiv även vid hårt nedisade vindrutor. Skyddar mot ny isbildning.
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
Flampunkt +25°C
Densitet 0,952 g/cm³ vid +20°C
pH-värde 7,5
Vattenlöslighet Lösligt
Hållbarhet 24 mån
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Bruksanvisning

Spraya på vindrutorna uppifrån och ner, vänta en liten stund, avlägsna tinad is med en skrapa.

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.