Lackspray Quattro
Fyllande lackspray med satinfinish
Börja ditt köp här
Börja här
Egenskaper
- Metallfri
- Övermålningsbar
- Utmärkt vidhäftning
- Mycket stöt- och slagtålig
- Enormt snabbtorkande samt högelastisk
- Täcker utmärkt och skyddar mot rost
Produktbeskrivning
En universal lackspray med 4-i-1 funktion: 1. Korrosionsskydd. 100 % väder- och UV-skydd. Efter 500 tim saltspray uppstår ingen ytrost. 2. Primning. Utmärkt vidhäftning på de flesta ytor, t.ex. på galvaniserad plåt och aluminium. 3. Färg. Utmärkt täckande egenskap. 4. Aerosolflaska. Enkel att ta med.
Användningsområde
Universal produkt för snabb primning och målning av containers, chassin, traktorer, jordbruksmaskiner, servicefordon, kranar, räcken, portar, rör, lyktstolpar och transportbågar. Tre olika spraymunstycken i samspel med ett väl anpassat tryck i flaskan, ger en mångsidig bredd på strålen. Idealisk för användning utomhus.
Alla artiklar
{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}
Namn - {{item.Variation.Name}}
Densitet | 0,6 - 0,8 g/cm³ |
Vattenlöslighet | Olösligt |
Hållbarhet | 24 mån |
{{item.FriendlyName}} | {{item.Value}} |