Snabblim, Flex

Flexibelt cyanoakrylatlim

Börja ditt köp här
Snabblim, Flex

Cyanoakrylat limmar på några sekunder ihop ögonlock eller hudytor. Barn får inte handskas med detta lim.
GHS07
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
  • Limmet kan doseras mycket exakt
  • Ingen hoplimning av spetsen
  • Innehåller inga lösningsmedel

Produktbeskrivning

För flexibel hoplimning av metall-, plast- och gummidetaljer. Limmar sekundsnabbt samman en mängd material. De limmade delarna kan direkt bearbetas vidare. Enkla konstruktioner kan göras utan användning av andra fästmaterial. För härdningen krävs normalt ingen temperaturförhöjning.

Användningsområde

Utmärkt för snabba reparationer. Cyanoakrylat - konstruktionslim med patenterad specialförslutning. Kan utan problem hanteras med ena handen. För optimal härdning krävs en relativ luftfuktighet på 40 - 60 %.
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
Flampunkt >+80°C
Kokpunkt >+150°C
Hårdhet Shore D 65 - 75
Densitet 1,06 g/cm³ vid +20°C
Viskositet 200 - 400 mPas vid +25°C
Användningstemperatur +5°C - +35°C
Temperaturbeständig -55°C - +120°C
Hållbarhet 12 mån
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

SKYDDSGLASÖGON WÜRTH

089910201

1/förp • {{accessoryPrices[934583]}}:-

Köp
Registrera

NITRILENGÅNGSHAND. M 100ST

089947001

100/förp • {{accessoryPrices[954091]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Bruksanvisning

Detaljerna som skall limmas måste vara rena, torra och fria från fett. Applicera ett tunt, jämnt limskikt på den ena av de ytor som skall limmas ihop. Pressa genast ihop de två ytorna tillräckligt hårt så att hela ytorna kommer i kontakt med varandra. Fortsätt att pressa samman delarna tills härdningen är klar.

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Liknande produkter


De som köpte, köpte även