Allrengöring, BMF

Miljövänligt rengöringsmedel

Börja ditt köp här
Allrengöring, BMF
Allrengöring, BMF
Allrengöring, BMF
Allrengöring, BMF

Icke brandfarlig vara.
GHS05 GHS07
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
  • AOX- och silikonfri

Produktbeskrivning

Innehåller inga fosfater, lösningsmedel eller frätande ämnen samt är biologiskt nedbrytbar. Angriper ej lack, gummi eller plast. Skiljer oljan ifrån vatten i avloppsvattnet.

Användningsområde

Används i industrin, för maskiner och fordon. Lämpar sig mycket väl till smådelstvättar utan att vattnet behöver värmas upp. Varmt vatten ökar rengöringseffekten. Har utmärkta olje- och fettlösande egenskaper. Kan användas maskinellt, manuellt och i högtrycksaggregat.
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
Kokpunkt +100°C
Densitet 1,04 g/cm³
pH-värde 9,7
Vattenlöslighet Lösligt
Lagringstemperatur >= 5 °C
Hållbarhet 24 mån
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

KRAN TILL 5-LITERS DUNK

089130201

1/förp • {{accessoryPrices[1005923]}}:-

Köp
Registrera

RENGÖRINGSPISTOL TOP GUN

0891703140

1/förp • {{accessoryPrices[1014735]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Infosidor

Bruksanvisning

Beroende på nedsmutsning appliceras vätskan outspädd eller utspädd med vatten. Rekommenderad blandningskoncentration: Golvrengöring, 3 - 10 %, Maskintvätt, 3 - 5 %, Manuell rengöring, 3 - 50 %.

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Liknande produkter


De som köpte, köpte även