LOGGA IN MED DITT E-HANDELSKONTO



{{serverResponse}}
{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Klädseltvätt

Våt- och torrdammsugare, SEG 10-2

Börja ditt köp här
klädseltvätt
Klädseltvätt
Klädseltvätt
Klädseltvätt
Klädseltvätt
Klädseltvätt
Klädseltvätt
Klädseltvätt
Klädseltvätt
klädseltvätt
Klädseltvätt
Klädseltvätt
Klädseltvätt
Klädseltvätt
Klädseltvätt
Klädseltvätt
Klädseltvätt
Klädseltvätt

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Notera: Som en följd av covid-19-pandemin har vi just nu ökad efterfrågan på delar av vårt sortiment. Lagersaldo kan därför variera. Vi får in nya leveranser varje vecka och uppdaterar löpande när berörda artiklar finns tillgängliga för köp.

Varan har utgått, men liknande artikel finns

Du hittar en liknande artikel genom att klicka på "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Denna vara säljs inte längre

Klicka på "Se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i en Würthbutik nära dig.

Varan har utgått, men ersättare finns

 Du hittar den nya artikeln genom att klicka på  "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre

Ditt avtalspris på denna vara är lägre än gällande kampanjpris. Du betalar därför ditt avtalade pris istället för det högre kampanjpriset.

Denna vara är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag för att se om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

Garanti gäller på konstruktions-, tillverknings- och materialfel. Felaktig användning utan att följa bruksanvisningen eller överbelastning omfattas inte av garantin.

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Bra återsugsfunktion
  • Skydd mot torrkörning
  • Tystgående

Produktbeskrivning

Kraftfull och tystgående våtdammsugare avsedd främst för rengöring av bilklädsel. Bra återsugsfunktion vilket bidrar till att tvättade textilier snabbt kan användas igen. Innehar skydd mot torrkörning.

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
Spänning 230V
Sprutkapacitet 1 l/min
Typ SEG10-2
Effekt 1380 W
Färskvattentank 8 l
Vikt 9.8 kg
Spruttryck 1 bar
Storlek (LxBxH) 575x330x445mm
Max temp. vatten 50 °C
Smutsvattenbehållare 7 l
Sugundertryck 230 mbar
Sugbredd 230 mm
Ljudeffektsnivå 71 dB
Vibrationsvärde <2,5 m/s²
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

MUNSTYCKE MED SPRAYFUNKTION

0701111004

1/förp • {{accessoryPrices[1162740]}}:-

Köp
Registrera

SPRAY- OCH SUGSLANG 2,4M

0701111001

1/förp • {{accessoryPrices[1163472]}}:-

Köp
Registrera

SPRAY- OCH SUGSLANG 4M

0701111002

1/förp • {{accessoryPrices[1163473]}}:-

Köp
Registrera

AY-WASHCLNR-EL-SEG10-2-CREVICE

0701111003

1/förp • {{accessoryPrices[1163474]}}:-

Köp
Registrera

GOLVMUNSTYCKE MED HANDTAG

0701111005

1/förp • {{accessoryPrices[1163475]}}:-

Köp
Registrera

MUNSTYCKE FÖR HÅRDA YTOR

0701111006

1/förp • {{accessoryPrices[1163476]}}:-

Köp
Registrera

HANDTAG

0701111007

1/förp • {{accessoryPrices[1163477]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Instruktion

Produktskiss

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Liknande produkter


De som köpte, köpte även