Huvudskydd är utrustning som är avsedd att skydda huvudet mot olika former av skador, särskilt vid aktiviteter eller situationer där det finns risk för trauma mot huvudet. Dessa skydd är vanligtvis tillverkade av material som är konstruerade för att absorbera kraften från stötar eller kollisioner och därigenom minska risken för allvarliga skador på skallen, hjärnan och nacken. 
När det gäller utformning och material kan huvudskydd variera beroende på dess syfte och den specifika risken det är avsett att skydda mot. Moderna huvudskydd kan till exempel inkludera flera lager av stötdämpande material, justerbara remmar för att säkerställa en passande passform och ventilation för att förhindra överhettning vid längre användning. Oavsett användningsområde är huvudskydd av avgörande betydelse för att minska risken för allvarliga huvudskador och främja säkerhet och välbefinnande i olika sammanhang.