Skydda dina ögon - vi hjälper dig förstå riskerna
95% av våra sinnesintryck kommer från ögonen, därför är det viktigt att skydda dem mot de risker som de kan utsättas för.
Glöm inte att skydda dina ögon. När du utför arbetsmoment där du utsätter ögonen för risk är det viktigt att du har ett par skyddsglasögon av högsta kvalitet. Vi har ett brett utbud av skyddsglasögon som skyddar dina ögon. 95% av våra sinnesintryck kommer från ögonen, därför är det viktigt att skydda dem mot de risker som de kan utsättas för. Dina ögon skyddar du bäst med ett par skyddsglasögon av hög kvalitet.
Få koll på riskerna
För att veta exakt vilket typ av skydd man behöver så utgår man från vilken typ av risk man utsätter sig för. Man brukar dela upp riskerna i tre olika områden; mekaniska risker från flisor och spån av olika slag.1. Kemiska risker som frätskador som kommer från syror och baser osv och
2. Optiska risker som kommer från UV-strålning
3. INFRA-strålning eller starkt ljus.
2. Optiska risker som kommer från UV-strålning
3. INFRA-strålning eller starkt ljus.
Välj skyddsglasögon efter arbetssituation
Hur din arbetssituation ser ut påverkar såklart valet av skyddsglasögon, jobbar du bara kortare perioder eller med mindre riskfyllda moment så passar ett par enklare skyddsglasögon bäst.
Hur din arbetssituation ser ut påverkar såklart valet av skyddsglasögon, jobbar du bara kortare perioder eller med mindre riskfyllda moment så passar ett par enklare skyddsglasögon bäst.
EN-standarder
Det finns ett antal olika en-standarder på olika skyddsglasögon, tex EN 166 som berör de allmänna kraven. EN 170 för uv-strålning, EN171 filter mot IR-strålning och EN172 som avser solskydd för industriellt bruk.
För att underlätta så har alla skyddsglasögon en märkning som det är viktigt att kolla på så att du får rätt skydd för just ditt arbetsmoment. Märkningen finns på både linsen och på skalmarna.
- 2 står för UV-skydd
- W är tillverkarens kod
- 1 är den optiska klassen
- F är klassningen på det mekaniska motståndet.
- K betyder att linsen är repskyddsbehandlad
- T betyder att den är behandlad med imskyddsmedel.