ORSYmat Sense

Våra ORSYmat lösningar är digitala varianter av våra ORSY-hyllsystem. Den finns i olika utföranden som anpassas till din verksamhet. En idealisk lösning för dig som vill ha kontroll på förbrukning, lager, automatiska beställningar och minskad totalkostnad.

 

ORSYmat är behörighetsanpassat och säkerställer att rätt person har tillgång till rätt material. Automaterna registrerar vem som plockar ut vad och beställer automatiskt det som behövs.

Fördelar

•  Kontroll på förbrukningen genom transparanta processer

•  Automatisk beställning baserad på min- och max-lager

•  Samlad statistik

•  Ordning och reda

Intresserad av orsy

Vill du veta mer om vårt ORSY-koncept? Fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig och berättar mer!

Hur fungerar det?

Smartare lagerhantering, helt automatiskt

Upptäck ORSYmat Sense, vårt intelligenta materialskåp som håller full kontroll på er förbrukning – helt utan manuell administration. Varje fack är utrustat med precisa viktceller som kontinuerligt mäter lagernivåerna och ger er total spårbarhet på allt material som används.

 

När nivåerna når era förinställda min- och maxgränser beställer systemet automatiskt påfyllning. Resultatet? Ni har alltid rätt material, i rätt mängd – exakt när ni behöver det.

Så går det till

Flexibla modulval och full kontroll – direkt från start

Vi har ORSYmat Sense i lager och kan leverera omedelbart, så ni snabbt kommer igång med en smartare materialhantering. Systemet finns i två modulstorlekar – med 35 eller 47 fack – vilket gör det enkelt att anpassa lösningen efter just ert behov och er materialmix.

 


Utöver skåpet erbjuder vi en kraftfull Dashboard som ger er full insyn i användningen. Här kan ni smidigt följa uttag, övervaka lagersaldon och få en klar överblick över hela systemet. Allt är samlat på ett och samma ställe för att göra er vardag enklare, mer transparent och betydligt mer effektiv.