Kylutbildning förnyelse av certifikat
För att få utföra tömnings-, reparations- och fyllningsarbeten i luftkonditioneringsanläggningar i fordon krävs ett certifikat i kategori V. Certifikatet är giltigt i fem år och kan därefter förnyas via denna utbildning.
Enligt myndigheternas krav kan personer utan certifikat utföra arbeten om de har nödvändig kunskap, vilket de får genom att gå Kylutbildning-Utbildningsintyg. För att dessa arbeten ska få utföras på arbetsplatsen krävs det dock att det finns minst en person i arbetsledande position som innehar certifikat i kategori V. Denna certifierade person ansvarar för att övervaka och säkerställa att arbetet utförs korrekt.
Målgrupp
Du som innehar giltigt certifikat i kategori V och vill förnya certifikatet. Förkunskapskrav: Tidigare certifiering i kategori V
Innehåll och arbetsform
Denna utbildning vänder sig till dig som idag har certifikat inom kyl och luftkonditioneringssystem i fordon kategori V och vars 5 åriga giltighetstid håller på att gå ut och behöver förnyas.
Du får övergripande teoretisk information om:
- AC-utrustningens funktion
- Användningen av AC i fordon
- Hantering av köldmedier
- Tömning, fyllning, läcksökning och driftsättning
- Kunskap om lagar och förordningar
- Fluorerade växthusgaser
- Bestämmelserna i EU-förordningen samt direktiven - Avslutande skriftligt prov
Mål
Att person som idag är certifierad för AC-reparationer i kategori V på företaget och ska förnya sitt certifikat för att fortsätta leda AC-reparationer i kategori V.
Information
Denna utbildning genomförs tillsammans med en av våra samarbetspartners. Kontakta oss för frågor och anmälan via utbildningar@wuerth.se